Specjalne wskazówki pomiarowe SPH-51, wy

Nr art.: 354882
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość czujnika L 6 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z końcówką
średnica kulki czujnika D 3 mm
Kąt wierzchołkowy 12 stopni
Promień wierzchołka 25 µm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354882
EAN / GTIN 4946368836348
Numer producenta 354882
Numer L L40950 265
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Specjalne igły pomiarowe SPH-51
Styki do aparatów do pomiaru konturów (wyposażenie dodatkowe)
Kąt końcówki styku 12°; promień końcówki styku 25 µm