Aghi di misura speciali SPH-51 H=6mm; metallo duro

Codice art.: 354882
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
Lunghezza tastatore L 6 mm
Materiale punta metallo duro
Tipo tastatore Tastatore con punta
Diametro sfera di tastatura D 3 mm
Angolo di affilatura 12 grado
Raggio della punta 25 µm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354882
EAN / GTIN 4946368836348
Codice del produttore 354882
Numero-L L40950 265
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Sondermeßnadeln
pulsanti SPH-51 per strumenti di misurazione del contorno (accessori speciali)
angolo della punta della sonda 12°; raggio della punta della sonda 25 µm