Speciální měřicí jehly SPH-51 H=6mm; karbidové

Artiklové číslo: 354882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka snímače L 6 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Průměr dotykové kuličky D 3 mm
Úhel špičky 12 stupeň
Poloměr špičky 25 µm
Druh produktu Měřící dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354882
EAN / GTIN 4946368836348
Číslo výrobce 354882
L-číslo L40950 265
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:


Tlačítka SPH-51 pro přístroje pro měření obrysů (speciální příslušenství)
úhel hrotu sondy 12°; poloměr hrotu sondy 25 µm