• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sondermeßnadeln SPH-51 H=6mm; carbide

Artikel-Nr.: 354882
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster L 6 mm
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Spitze
Durchmesser Tastkugel D 3 mm
Spitzenwinkel 12 Grad
Spitzenradius 25 µm
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354882
EAN / GTIN 4946368836348
Herstellernummer 354882
L-Nummer L40950 265
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sondermeßnadeln SPH-51
Taster für Konturmessgeräte (Sonderzubehör)
Tastspitzenwinkel 12°; Tastspitzenradius 25 µm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb