Posebne merilne igle SPH-51 H=6mm; karbid

Št. art.: 354882
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
Dolžina tipalo L 6 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s konico
Premer tipalne krogle D 3 mm
Kot konice 12 stopinj
Radij konice 25 µm
Vrsta izdelka Merilno tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354882
EAN/GTIN 4946368836348
Številka proizvajalca 354882
L-število L40950 265
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Sondermeßnadeln SPH-51
gumbi za instrumente za merjenje konture (dodatna oprema)
kot konice sonde 12°; polmer konice sonde 25 µm