Agujas de medición especiales SPH-51 H=6mm; carburo

Número de artículo: 354882
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud del pulsador L 6 mm
Material punta metal duro
Tipo de pulsador Pulsador con punta
Diámetro de la bola palpadora D 3 mm
Ángulo de punta 12 grados
Radio en punta 25 µm
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 354882
EAN / GTIN 4946368836348
Número del fabricante 354882
Número L L40950 265
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Sondermeßnadeln
Pulsadores SPH-51 para instrumentos de medición de contorno (accesorios especiales)
Ángulo de punta de la sonda 12°; radio de punta de la sonda 25 µm