Wózek na materiały

Nr art.: 3543
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 600 kg
Szerokość łącznie Bg 1 269 mm
Głębokość całkowita Tg 809 mm
Wysokość całkowita Hg 1 400 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Numer producenta 3543
Numer L L90090 100565
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • rozłożony na części

Opis:

  • Wózek na materiały, spawany z rur stalowych i profili stalowych, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007 – błyszczący niebieski.
  • Podstawa z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekorem bukowym.
  • Z 4 podpórkami i regulowanymi nakładkami do mocowania materiałów długich, takich jak rury, listwy i wiele innych.
  • 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych.
  • Blokady na kołach skrętnych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 270
  • Długość całkowita (mm): 1269
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 1400
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40