Carro de material

Número de artículo: 3543
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 1.200 mm
Profundidad de superficie de carga 800 mm
Altura de superficie de carga 270 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Tragfähigkeit max. 600 kg
Anchura total Bg 1.269 mm
Fondo total Tg 809 mm
Altura total Hg 1.400 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Número del fabricante 3543
Número L L90090 100565
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya.
  • Con 4 montantes y soportes variables atornillables para materiales largos como tubos, listones y mucho más.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 600
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    • Ancho de la superficie útil (mm): 800
    • Altura del área de carga (mm): 270
    • Longitud total (mm): 1269
    • Ancho total (mm): 809
    • Altura total (mm): 1400
    • Neumáticos: TPE
    • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40