Vozík na materiál

Artiklové číslo: 3543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 200 mm
Hloubka ložné plochy 800 mm
Výška ložné plochy 270 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 600 kg
Šířka celkem Bg 1 269 mm
Celková hloubka Tg 809 mm
Výška celková Hg 1 400 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Číslo výrobce 3543
L-číslo L90090 100565
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Materiálový vozík svařený z ocelové trubky a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007 briliantově modrá.
  • Plošinový dřevěný panel, povrch bukový dekor.
  • Se 4 statky a variabilními šroubovacími podpěrami pro dlouhé materiály, jako jsou trubky, lamely a mnoho dalšího.
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Zajistěte válečky řízení.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 600
    • Délka police (mm): 1200
    • Šířka ložné plochy (mm): 800
    • Výška police (mm): 270
    • Celková délka (mm): 1269
    • Celková šířka (mm): 809
    • Celková výška (mm): 1400
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kola (mm): 200 x 40