Materialvagn

Št. art.: 3543
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 1.200 mm
Globina nakladalne površine 800 mm
Višina nakladalne površine 270 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Tragfähigkeit max. 600 kg
Skupna širina Bg 1.269 mm
Celotna globina Tg 809 mm
Celotna višina Hg 1.400 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3543
EAN/GTIN 4017976335438
Številka proizvajalca 3543
L-število L90090 100565
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Material voziček varjen iz jeklene cevi in profilno jeklo, praškasto lakiran RAL 5007 briljantno modra.
  • Ploščad na osnovi lesa, površinski bukov dekor.
  • S 4 pritrdišči in spremenljivimi nosilci za vijake za dolge materiale, kot so cevi, letve in še veliko več.
  • 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora.
  • Blokirajte krmilna kolesca.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 600
    • Dolžina police (mm): 1200
    • Širina območja nalaganja (mm): 800
    • Višina police (mm): 270
    • Skupna dolžina (mm): 1269
    • Celotna širina (mm): 809
    • Skupna višina (mm): 1400
    • Pnevmatike: TPE
    • Velikost kolesa (mm): 200 x 40