Materialevogn

Art.-nr.: 3543
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3543
EAN/GTIN 4017976335438
Producentnummer 3543
L-nummer L90090 100565
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Materialevogn svejset af stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007 Brilliant blue.
  • Platform træ-baseret panel, overflade bøg indretning.
  • Med 4 stanchions og variable skrueholdere til lange materialer som rør, lameller og meget mere.
  • 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller kuglelejer.
  • Lås styrerullerne fast.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    • Hyldens længde (mm): 1200
    • Bredde på læsseområde (mm): 800
    • Hyldehøjde (mm): 270
    • Samlet længde (mm): 1269
    • Samlet bredde (mm): 809
    • Samlet højde (mm): 1400
    • Dæk: TPE
    • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40