Cărucior pentru materiale

Cod articol.: 3543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 1.200 mm
Adâncime suprafață de încărcare 800 mm
Înălţime suprafață de încărcare 270 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Tragfähigkeit max. 600 kg
Lăţime totală Bg 1.269 mm
Adâncime totală Tg 809 mm
Înălţimea totală Hg 1.400 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Număr producător 3543
L-Număr L90090 100565
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucior din material sudat din țeavă de oțel și oțel profil, acoperit cu pulbere RAL 5007 albastru strălucitor.
  • Panou pe bază de lemn platformă, decor de fagure de suprafață.
  • Cu 4 stanchioane și suporturi variabile cu șurub pentru materiale lungi, cum ar fi țevi, lamele și multe altele.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    • Lungimea raftului (mm): 1200
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 800
    • Înălțimea raftului (mm): 270
    • Lungime totală (mm): 1269
    • Lățimea totală (mm): 809
    • Înălțime totală (mm): 1400
    • Anvelope: TPE
    • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40