Chariot pour charges linéaires

Réf.: 3543
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 1 200 mm
Profondeur plateau 800 mm
Hauteur plateau 270 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Tragfähigkeit max. 600 kg
Largeur totale Bg 1 269 mm
Profondeur totale Tg 809 mm
Hauteur totale Hg 1 400 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Réf. fabricant 3543
Article hors catalogue L90090 100565
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Système modulable.
  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre.
  • Avec 4 barres verticales de poussée et supports horizontaux réglables au pas de 100 mm pour matériaux linéaires comme tubes, tuyaux, lattes, etc.
  • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 600
    • Longueur de surface utile (mm): 1200
    • Largeur de surface utile (mm): 800
    • Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    • Longueur totale (mm): 1269
    • Largeur totale (mm): 809
    • Hauteur totale (mm): 1400
    • Type de pneu: TPE
    • Roues (mm): 200 x 40