Zespół chłodzący, typ: CU1

Nr art.: 354215 CU1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 430 mm
wysokość 902 mm
głębokość 533 mm
masa 39 kg
szerokość chłodnicy aktywnej 413 mm
wysokość chłodnicy aktywnej 415 mm
głębokość chłodnicy aktywnej 283 mm
moc chłodnicy aktywnej 0,47 kW
masa chłodnicy aktywnej 22 kg
przyłącze chłodnicy aktywnej 230 V / 50 - 60 Hz
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Wkładki chłodzące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Numer producenta 354215 CU1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Miejsce do odkładania wkładów chłodzących.
  • Wersja Stand-Alone.
  • 2 × chłodnice kontaktowe z prowadzeniem wymuszonym (ochrona przed uszkodzeniem narzędzi!).

Zastosowanie:

  • Do chłodzenia zależnego od zarysu.

W dostawie:

  • Wraz z aktywną chłodnicą.
  • 5 wkładów chłodzących ⌀ 6−32 mm nr 354260.

Wyp. dodatkowe:

  • odpowiednia szafka dolna nr 354290
  • wkładki chłodzące nr 354260-354279 w spisie części zamiennych.

Wskazówka:

Do uruchomienia chłodnicy aktywnej potrzeba 1,4 litra glikolu etylowego (np. Glysantin G48).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi z chwytami wykonanymi z HM i HSS w odpowiednich uchwytach zaciskowych poprzez zaciskanie.
  • Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia termokurczliwego 500 mm.
  • Do stosowania jako urządzenie stołowe.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Zaciskać wyłącznie czyste narzędzia w czystych uchwytach.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać nieodpowiednich uchwytów zaciskowych.
  • Nie stosować łatwopalnych środków czyszczących.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.