• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di raffreddamento CU1, Modello: CU1

Codice art.: 354215 CU1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 430 mm
Altezza 902 mm
Profondità 533 mm
Peso 39 kg
Larghezza raffreddamento attivo 413 mm
Altezza raffreddamento attivo 415 mm
Profondità raffreddamento attivo 283 mm
Potenza raffreddamento attivo 0,47 kW
Peso raffreddamento attivo 22 kg
Collegamento raffreddamento attivo 230 V / 50 - 60 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Codice del produttore 354215 CU1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento per inserti di raffreddamento.
  • Variante „Stand Alone“.
  • 2 × raffreddatori a contatto conduzione forzata (nessun danneggiamento dell'utensile!).

Uso:

  • Per raffreddamento rapido.

Fornitura:

  • Raffreddamento attivo incluso
  • 5 Inserti di raffreddamento di ⌀ 6 − 32 mm n. art. 354260.

Accessori speciali:

  • Struttura portante adatta n. art. 354290.
  • Inserti di raffreddamento n. art. 354260 − n. art. 354279 nell’elenco ricambi.

Nota:

Per azionare il raffreddatore sono necessari 1,4 litri di glicole etilenico (ad es. Glysantin G48).

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio di utensili con codoli in HM e HSS in mandrini idonei mediante calettamento.
  • Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
  • Da utilizzare come apparecchio da tavolo.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Introdurre solo utensili puliti in mandrini puliti.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare mandrini non idonei.
  • Non utilizzare detergenti altamente infiammabili.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati