Koeleenheid, Type: CU1

Artikelnummer: 354215 CU1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 430 mm
Hoogte 902 mm
Diepte 533 mm
Gewicht 39 kg
Actieve koeler breedte 413 mm
Actieve koeler hoogte 415 mm
Actieve koeler diepte 283 mm
Actieve koeler vermogen 0,47 kW
Actieve koeler gewicht 22 kg
Actieve koeler aansluiting 230 V / 50 - 60 Hz
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Koelinzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354215 CU1
EAN/GTIN 4045197801784
Nummer fabrikant 354215 CU1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opbergmogelijkheid voor koelinzetstukken.
  • Stand-alone-variant.
  • 2 × gedwongen geleide contactkoelers (geen beschadiging van gereedschap!).

Toepassing:

  • Voor contourafhankelijk koelen.

Levering:

  • Inclusief actieve koeler.
  • 5 Koelinzetstukken ⌀ 6 − 32 mm nr. 354260.

Accessoires:

  • Geschikte onderbouw nr. 354290.
  • Koelinzetstukken nr. 354260 − nr. 354279 in de reserveonderdelenlijst.

Tip:

Voor het gebruik van de actieve koeler is 1,4 liter ethyleenglycol (bijv. Glysantin G48) nodig.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor het spannen van gereedschap met schachten van HM en HSS in geschikte spanhouders door middel van krimpen.
  • Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.
  • Voor het gebruik als tafelapparaat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Alleen gereinigd gereedschap in gereinigde houders krimpen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen ongeschikte spanhouder gebruiken.
  • Geen licht ontvlambare reinigingsmiddelen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten