Unitate de răcire, Tip: CU1

Cod articol.: 354215 CU1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Țările de Jos
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz; 60 Hz
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Înălţime 902 mm
Lăţime 430 mm
Adâncime 533 mm
Greutate 39 kg
Radiator da
Înălţime lichid activ de răcire 415 mm
Lăţime lichid activ de răcire 413 mm
Adâncime lichid activ de răcire 283 mm
Greutate lichid activ de răcire 22 kg
Putere lichid activ de răcire 0,47 kW
Tip produs Unitate de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Număr producător 354215 CU1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Depozit pentru elemente de răcire.
  • Variantă Stand-Alone.
  • 2 × sisteme de răcire dirijate forţat (fără deteriorarea sculei!).

Aplicaţie:

  • Pentru răcire în funcţie de contur.

Livrare:

  • Inclusiv sistem activ de răcire.
  • 5 elemente de răcire ⌀ 6 − 32 mm Cod 354260.

Accesorii opţionale:

  • Dulap integrat compatibil Cod 354290.
  • Elemente de răcire Cod 354260 − Cod 354279 pe lista pieselor de schimb.

Notă:

Pentru funcţionarea sistemului activ de răcire sunt necesari 1,4 litri de glicol etilic (de ex. Glysantin G48).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea sculelor cu cozi din HM și HSS în mandrine potrivite prin contracție.
  • Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
  • Pentru utilizare ca dispozitiv de masă.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Contractați doar scule curățate în mandrine curățate.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți mandrine necorespunzătoare.
  • Nu folosiți soluții de curățat ușor inflamabile.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.