Hűtőegység, Típus: CU1

Cikkszám: 354215 CU1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 430 mm
Magasság 902 mm
Mélység 533 mm
Súly 39 kg
Aktív hűtő szélessége 413 mm
Aktív hűtő magassága 415 mm
Aktív hűtő mélysége 283 mm
Aktív hűtő teljesítménye 0,47 kW
Aktív hűtő súlya 22 kg
Aktív hűtő csatlakozás 230 V / 50 - 60 Hz
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Gyártó száma 354215 CU1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Tárolópolc hűtőbetétekhez.
  • Stand-Alone változat.
  • 2 × kényszervezetett vízhűtés (a szerszám nem sérül!).

Felhasználás:

  • Körvonaltól független hűtéshez.

Tartalom:

  • Aktív hűtő.
  • 5 hűtőbetét ⌀ 6 − 32 mm 354260 sz.

Opcionális tartozék:

  • Hozzávaló alapszekrény 354290 sz.
  • 354260354279 sz. hűtőbetét az alkatrészlistában.

Figyelem:

Az aktív hűtő működtetéséhez 1,4 liter etilén-glikol (pl. Glysantin G48) szükséges.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • HM és HSS anyagból készült szárakkal rendelkező szerszámok zsugorítással történő befogásához a megfelelő szerszámbefogókban.
  • Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 500 mm.
  • Asztali készülékként használható.
  • Ipari használatra.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Csak megtisztított szerszámokat zsugorítson megtisztított befogóban.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használjon nem megfelelő szerszámbefogókat.
  • Ne használjon könnyen gyúlékony tisztítószereket.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek