Unités de refroidissement, Type: CU1

Réf.: 354215 CU1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; France; Pays-Bas; Pologne; République tchèque
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz; 60 Hz
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Hauteur 902 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 533 mm
Poids 39 kg
Refroidisseur oui
Hauteur du refroidisseur actif 415 mm
Largeur du refroidisseur actif 413 mm
Profondeur du refroidisseur actif 283 mm
Poids du refroidisseur actif 22 kg
Puissance du refroidisseur actif 0,47 kW
Type de produit unités de refroidissement

Identification et classification

Référence article 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Réf. fabricant 354215 CU1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Tablette pour inserts de refroidissement.
  • Modèle autonome.
  • 2 × refroidisseurs à contact à commande forcée (aucun endommagement de l'outil!).

Utilisation:

  • Pour un refroidissement dépendant du profil.

Livraison:

  • Avec refroidisseur actif.
  • 5 inserts de refroidissement ⌀ 6 − 32 mm 354260.

Accessoire(s):

  • Bâti adapté 354290.
  • Inserts de refroidissement 354260354279, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Le fonctionnement du refroidisseur actif nécessite 1,4 litre d'éthylène glycol (p. ex. Glysantin G48).

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage par frettage d’outils à queue en carbure et HSS dans des mandrins de serrage appropriés.
  • Longueur frettable maximale 500 mm.
  • A utiliser comme appareil de table.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Fretter uniquement des outils propres dans des mandrins propres.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser de mandrins inappropriés.
  • Ne pas utiliser de produits de nettoyage facilement inflammables.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.