{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Vokietija; Čekija | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz; 60 Hz | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Aukštis | 902 mm | |
| Plotis | 430 mm | |
| Gylis | 533 mm | |
| Svoris | 39 kg | |
| Aušintuvas | taip | |
| Aušintuvo aukštis | 415 mm | |
| Aušintuvo plotis | 413 mm | |
| Aušintuvo gylis | 283 mm | |
| Aušintuvo masė | 22 kg | |
| Aušintuvo galia | 0,47 kW | |
| Produkto rūšis | aušinimo elementas |
| Produkto numeris | 354215 CU1 | |
| EAN / GTIN | 4045197801784 | |
| Gamintojo numeris | 354215 CU1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |