Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Classic TORX® 8-cz. oksydowany chemicznie

Nr art.: 34736
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34736
EAN / GTIN 4010995347369
Numer producenta 34736
Numer L L60070 1637
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 221 x 89 x 14 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich wkrętów TORX®.
  • Dodatkowo: Prosta i szybka obsługa dzięki stałemu punktowi oporu kluczy.
  • Dodatkowo: Popularne rozmiary kluczy wygodnie przechowywane w uchwycie.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Uchwyt Classic

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T9 x 111 mm (24317)