Set de chei cu bolț în suportul clasic TORX® 8-bucata negru oxidat

Cod articol.: 34736
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34736
EAN / GTIN 4010995347369
Număr producător 34736
L-Număr L60070 1637
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Lachetă cu cheie de tip ″C″ (1) Pentru toate aplicațiile cu șuruburi TORX®
  • Extra: Operare simplă și rapidă cu punct de oprire solid pentru cheile L
  • Extra: Dimensiunile comune ale cheilor sunt stocate în suport, unde sunt ușor de văzut
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, bronzat
  • Conținut: Lămâie de lemn: 1x L-keys TORX®, negru oxidat T9 (24317) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T10 (24318) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T15 (24319) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T20 (24320) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T25 (24321) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T27 (24322) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T30 (24323) 1x L-keys TORX®, negru oxidat T40 (24324)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T9 x 111 mm (24317)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T10 x 121 mm (24318)
  • 1x cheie Torx® cu știft negru oxidat T15 x 136 mm (24319)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Torx® negru oxidat T25 x 163 mm (24321)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T27 x 176 mm (24322)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T30 x 191 mm (24323)
  • 1x cheie Torx® neagră oxidată T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Suport clasic