Stiftnøglesæt i Classic holder TORX® med 8 dele, sortoxideret

Art.-nr.: 34736
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34736
EAN/GTIN 4010995347369
Producentnummer 34736
L-nummer L60070 1637
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sparer plads: Kompakt og pladsbesparende løsning.
  • Anvendelse: Til alle TORX®-skrueopgaver.
  • Ekstra: Nem og hurtig betjening takket være fast anslagspunkt i Stiftnøglen.
  • Ekstra: Gængse nøglestørrelser opbevares overskueligt i holderen.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Classic holder