Set di chiavi a brugola in supporto Classic TORX® 8 pz., ossidazione nera ()

Codice art.: 34736
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34736
EAN / GTIN 4010995347369
Codice del produttore 34736
Numero-L L60070 1637
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.
  • Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX®.
  • Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.
  • Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Supporto Classic