Juego de llaves Allen en soporte Classic TORX®, de 8 unid., acabado en oxidación negra

Número de artículo: 34736
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34736
EAN / GTIN 4010995347369
Número del fabricante 34736
Número L L60070 1637
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Ahorra espacio: Solución compacta que ahorra espacio.
  • Aplicación: Para todos los tornillos TORX®.
  • Extra: Manejo sencillo y rápido gracias al punto de tope fijo para llaves Allen.
  • Extra: Tamaños de llave convencionales en soporte guardados de una forma clara.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Soporte Classic