• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® 8-tlg. schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 34736
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34736
EAN / GTIN 4010995347369
Herstellernummer 34736
L-Nummer L60070 1637
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Classic Halter