Tyrolit cut-off wheel CURVE CUT 125x2,1x22,23 mm A36 PREMIUM steel/inox

Nr art.: 34720737
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria CURVE CUT
Oznaczenie producenta CURVE CUT; PREMIUM
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt prosty
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy 2,1 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. grubość materiału 5 mm; 5 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34720737
EAN / GTIN 9003173221280
Numer producenta 34720737
Numer L L50140 104355
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de