{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CURVE CUT | |
| Herstellerbezeichnung | CURVE CUT; PREMIUM | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | Gerade Form | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe | 2,1 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Stärke Material max. | 5 mm; 5 mm | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| Schleifverfahren | Schruppen | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Kantenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34720737 | |
| EAN / GTIN | 9003173221280 | |
| Herstellernummer | 34720737 | |
| L-Nummer | L50140 104355 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |