{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | CURVE CUT | |
| Référence fabricant | CURVE CUT; PREMIUM | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Largeur disque | 2,1 mm | |
| Support | fibres de verre | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 5 mm; 5 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 36 mesh | |
| Procédé de rectification | ébauche | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | meulage des arêtes | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34720737 | |
| EAN / GTIN | 9003173221280 | |
| Réf. fabricant | 34720737 | |
| Article hors catalogue | L50140 104355 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |