Tyrolit disco de corte CURVE CUT 125x2,1x22,23 mm A36 PREMIUM acero/inox

Número de artículo: 34720737
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie CURVE CUT
Denominación del fabricante CURVE CUT; PREMIUM
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Diámetro 125 mm
Anchura muela 2,1 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Grosor material máx. 5 mm; 5 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Procedimientos abrasivos Acabado
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34720737
EAN / GTIN 9003173221280
Número del fabricante 34720737
Número L L50140 104355
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de