Tyrolit disco da taglio CURVE CUT 125x2,1x22,23 mm A36 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34720737
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Serie CURVE CUT
Denominazione originale prodotto CURVE CUT; PREMIUM
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma diritta
Diametro 125 mm
Larghezza disco 2,1 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Spessore materiale max. 5 mm; 5 mm
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 36 mesh
Lavorazione Sgrossatura
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Rettifica dei bordi
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %
Normativa EN 12413

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34720737
EAN / GTIN 9003173221280
Codice del produttore 34720737
Numero-L L50140 104355
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de