{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | CURVE CUT | |
| Označení výrobce | CURVE CUT; PREMIUM | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Přímý tvar | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče | 2,1 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 5 mm; 5 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Proces broušení | Hrubování | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Rohové brusky | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34720737 | |
| EAN / GTIN | 9003173221280 | |
| Číslo výrobce | 34720737 | |
| L-číslo | L50140 104355 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |