CURBĂ disc de tăiere Cut 125x2.1x22.23 mm A36 PREMIUM steel/INOX

Cod articol.: 34720737
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CURVE CUT
Denumirea producătorului CURVE CUT; PREMIUM
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Formă dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc 2,1 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Grosimea materialului max. 5 mm; 5 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34720737
EAN / GTIN 9003173221280
Număr producător 34720737
L-Număr L50140 104355
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de