{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,2 mm | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 20 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 34707791 | |
| EAN / GTIN | 9003173214848 | |
| Numer producenta | 34707791 | |
| Numer L | L50140 104206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |