Hrubé Čisticí Kotouče Premium Strip-It N

Artiklové číslo: 34707791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,2 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 20 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34707791
EAN / GTIN 9003173214848
Číslo výrobce 34707791
L-číslo L50140 104206
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku.
  • Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu.
  • Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče.
  • Materiál Strip-It je nanesen na pevnou podložku ze skelných vláken, která byla speciálně vyvinuta pro použití na úhlových bruskách.
  • Hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A EX.
  • GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze (S GROB).
  • Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití a nejlepší výsledky.
  • Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené struktuře

Použití:

  • Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
  • Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
  • Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
  • Další běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Materiál:

  • Nerezová ocel, plast / PVC, ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.