Disc de curăţare 115x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universal

Cod articol.: 34707791
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 115 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,2 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 20 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34707791
EAN / GTIN 9003173214848
Număr producător 34707791
L-Număr L50140 104206
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Cu discul de curățare grosieră Strip-It, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, lacul și protecția de sub caroserie de pe piesa de lucru.
  • Fibrele poroase de nailon îmbogățite cu abraziv agresiv sunt la înălțimea oricărei provocări.
  • În același timp, acestea previn și înfundarea sau înfundarea discului.
  • Materialul Strip-It este aplicat pe un suport rigid din fibră de sticlă care a fost special dezvoltat pentru utilizarea pe polizoare unghiulare.
  • Discul de curățare grosieră Strip-It fabricat din corindon ceramic (A EX.
  • GROB) este mai dur, mai agresiv și mai ferm decât versiunea standard (S GROB).
  • Acest disc oferă utilizatorului o șlefuire silențioasă, fără oboseală, cu generare redusă de căldură.

Avantaj:

  • Fibre flexibile de nailon îmbogățite cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
  • Designul previne înfundarea și înfundarea discului
  • Generare redusă de căldură datorită structurii deschise

Aplicaţie:

  • Versiunea S GROB (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. GROB (roșu) pentru agresivitate sporită și utilizare pe margini
  • Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
  • Alte dimensiuni comune sunt disponibile la cerere

Material:

  • Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare