• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit universelle Grobreinigungsscheibe 115x22,2 mm S EX.GROB SOFT PREMIUM

Artikel-Nr.: 34707791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser 115 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,2 mm
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Produktart Schleifscheibe
Korngröße (Mesh) 20 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34707791
EAN / GTIN 9003173214848
Herstellernummer 34707791
L-Nummer L50140 104206
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück.
  • Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung.
  • Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe.
  • Das Strip-It Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde.
  • Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A EX.
  • GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester.
  • Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Verwendung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
  • Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Werkstoff:

  • Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren