Tyrolit disco de limpieza 115x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universal

Número de artículo: 34707791
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro 115 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,2 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Tipo de producto Muela abrasiva
Tamaño de grano (malla) 20 malla
Para material Acero fino; Plásticos; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 34707791
EAN / GTIN 9003173214848
Número del fabricante 34707791
Número L L50140 104206
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con el disco de limpieza gruesa Strip-It podrá eliminar sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección de bajos de su pieza de trabajo.
  • Las fibras de nailon porosas y enriquecidas con abrasivo agresivo están a la altura de cualquier reto.
  • Al mismo tiempo, también evitan que el disco se engrase o se obstruya.
  • El material Strip-It se aplica sobre un soporte rígido de fibra de vidrio, desarrollado especialmente para su uso en amoladoras angulares.
  • El disco de limpieza gruesa Strip-It de corindón cerámico (A EX.
  • GROB) es más duro, agresivo y resistente que la versión estándar (S GROB).
  • Este disco ofrece al usuario un amolado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Ventaja:

  • Fibras de nailon flexibles y enriquecidas con grano abrasivo agresivo para usos universales y los mejores resultados.
  • El diseño evita que el disco se engrase y se obstruya.
  • Baja generación de calor gracias a la estructura abierta.

Aplicación:

  • Versión S GROB (negra) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GROB (roja) para mayor agresividad y uso en bordes
  • Versión S EX. GROB SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y menos vibraciones
  • Otras dimensiones habituales disponibles bajo pedido.

Material:

  • Acero inoxidable, plástico/PVC, acero.

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Versión S GRUESO (negra) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (roja) para una mayor agresividad y aplicación a cantos
  • Diseño S EX. GRUESO SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y vibraciones reducidas

Nota:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz o para preparar superficies para soldar, soldar con estaño o anodizar