Tyrolit disco pulitore gr.grossa 115x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universale

Codice art.: 34707791
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34707791
EAN / GTIN 9009013118055
Codice del produttore 34707791
Numero-L L50140 104206
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione.
  • Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida.
  • Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca.
  • Il materiale Strip-It è applicato su un supporto rigido in fibra di vetro, sviluppato appositamente per l’uso su smerigliatrici angolari.
  • Il disco per pulizia grossolana Strip-It in corindone ceramico (A EX.
  • GROB) è più duro, aggressivo e resistente rispetto alla versione standard (S GROB).
  • Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili e arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali e risultati ottimali
  • Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
  • Basso sviluppo di calore grazie alla struttura aperta

Uso:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
  • Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
  • Altre dimensioni comuni sono disponibili su richiesta

Materiale:

  • Acciaio inossidabile, plastica / PVC, acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
  • Versione grado A EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
  • Versione grado S EX. GROSSO SOFT (marrone) per massima flessibilità e aderenza superficiale riducendo al minimo le vibrazioni

Nota:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e smalti o per preparare le superfici alla saldatura, alla brasatura o all’anodizzazione