{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | STANDARD | |
| Oznaczenie producenta | C30S STANDARD; Schruppscheibe | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 6,5 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Twardość | S | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Karborund czarny (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 24 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Specyfikacja | C24S-BFS | |
| Do materiału | Żeliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 34675338 | |
| EAN / GTIN | 9009013071749 | |
| Numer producenta | 34675338 | |
| Numer L | L50140 104991 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |