{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Średnica | 178 mm | |
| Szerokość tarczy T | 7 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Do materiału | Żeliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 34652030 | |
| EAN / GTIN | 9009013068411 | |
| Numer producenta | 34652030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |