Tyrolit Disco de desbaste 230x6,5x22,23 mm C30S STANDARD fundición

Número de artículo: 34675338
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie STANDARD
Denominación del fabricante C30S STANDARD; Schruppscheibe
Forma Forma recta
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 6,5 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Dureza S
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Carburo de silicio negro (SiC)
Tamaño de grano (malla) 24 malla
Procedimientos abrasivos Acabado
Especificación C24S-BFS
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34675338
EAN / GTIN 9009013071749
Número del fabricante 34675338
Número L L50140 104991
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • Los nuevos discos de desbaste STANDARD de Tyrolit han sido especialmente diseñados para la limpieza de piezas de trabajo de hierro de fundición con grafito lamelar (GJL) y hierro de fundición esferoidal (GJS).
  • Gracias a la especificación especial de carburo de silicio de esta herramientas, los trabajos pesados de lijado y capas de yeso complicadas ya no serán más un problema.
  • El nuevo diseño también minimiza el astillo de bordes y permite unos resultados de alta calidad en piezas de trabajo complicadas.
  • En contraste con productos de competidores, el rango de nuevos discos de desde de Tyrolit ofrecen vibraciones reducidas y un claro incremento de facilidad de uso.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: C24S-BFS
  • Dimensión: D x U x H = 230 x 6,5 x 22,23

Ventaja:

  • Especialmente desarrollados para el arranque de capas de yeso y lijados
  • Baja presión de rectificado necesaria
  • Alta agresividad
  • Reduce al mínimo el astillado de los bordes

Material:

  • Materiales de fundición
  • Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para la eliminación de capas de fundición y lijado de piezas de hierro fundido