Tyrolit rough grinding wheel 230x7x22,23 ZA24S STANDARD cast iron

Nr art.: 34652161
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schruppscheibe STANDARD Guss
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34652161
EAN / GTIN 9009013068435
Numer producenta 34652161
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Tyrolit's STANDARD rough grinding wheels enable high removal rates combined with good tool lifetimes and increased comfort when working on cast iron.
  • The new design reduces edge chipping to a minimum and enables high-quality results on complicated workpieces.
  • Unlike competing products, the new rough grinding wheel range stands for reduced vibrations and clearly increased user-friendliness.
  • This efficient tool has been specially designed for application on lamellar graphite cast iron (GJL) and spheroidal cast iron (GJS).
  • It is used for surface grinding as well as deburring work and fettling.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: ZA 24 S- BFS
  • Main dimension: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Zaleta:

  • Highest stock removal rate thanks to high-quality zirconium aluminium oxide
  • Bond specially adapted to cast iron enables good lifetime
  • Reduced vibrations and increased user-friendliness
  • Edge chipping is reduced to a minimum

Zastosowanie:

  • Optimised for high-frequency and compressed air-driven turbine angle grinders

Materiał:

  • Casting materials
  • Casting materials

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For demanding applications on cast iron with lamellar graphite (GJL) and spheroidal cast iron (GJS), for surface grinding as well as for deburring and smoothing work