Szczypce uniwersalne – model niemiecki

Nr art.: 3463133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 180 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 227 g
Szerokość szczęk 27 mm
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 38 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463133
EAN / GTIN 4010886976012
Numer producenta 3463133
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • wykonanie wg DIN ISO 5746
  • Wersja wzmocniona, przeznaczona do intensywnej, długotrwałej eksploatacji
  • Nakładana skrzynka na noże
  • Do materiałów okrągłych i płaskich
  • Do drutu średnio twardego 1,6 mm
  • Precyzyjne ostrza o podwyższonej twardości, hartowane indukcyjnie, twardość ostrza 62–64 HRC
  • Stal specjalnie utwardzana GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczana
  • Wersja JC = chromowany, z dwuskładnikowymi nakładkami na uchwyty
  • Wersja TL = szary stalowy, z uchwytami antypoślizgowymi w kolorze niebieskim
  • Wersja TC = chromowana, z niebieskimi nakładkami na uchwyty

Cecha szcz.:

  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • kształt szczęk: płaskie szczęki
  • Długość szczęki L3 [mm]: 38 mm
  • Sfazowanie: z
  • Karty przeglądowe: przegub w stawie
  • Całkowita szerokość [mm]: 49 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 14 mm
  • Długość całkowita [mm]: 180 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Kolor uchwytu: Światło niebieskie
  • Proces utwardzania: Hartowany indukcyjnie
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Średnica głowicy T1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • z ostrzem: Tak
  • Waga netto [kg]: 0,227 kg
  • Norma: DIN ISO 5746
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • kształt ostrzy: z fasetą
  • twardość ostrzy: 62 - 64 HRC
  • Wartości cięcia: Miękki drut: 5 mm / 4 AWG; drut średnio twardy: 3,4 mm / 8 AWG; drut twardy: 2,2 mm / 11 AWG; kabel miedziany, wielożyłowy, przekrój: 16 mm²; kabel wielożyłowy Ø: 10 mm
  • Szerokość czubka W4 [mm]: 6,4 mm