Clește combinat model german

Cod articol.: 3463133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 180 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Greutate totală 227 g
Lăţime fălci/gură 27 mm
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 38 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare)
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746

Identificare și clasificare

Cod articol 3463133
EAN / GTIN 4010886976012
Număr producător 3463133
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Versiune în conformitate cu din ISO 5746 versiunea consolidată, pentru utilizare continuă dură cutie de tăiere atașată pentru material rotund și plat pentru sârmă medie-tare 1,6 mm muchii de tăiere de precizie cu duritate inductivă, duritate de tăiere 62 - 64 HRC GEDORE oțel special temperat, forjat sub formă de matriță, călit cu ulei și temperat versiunea JC = cromat, cu manșoane de mâner din
  • 2 componente versiunea TL = oțel
  • gri, Cu manere antiderapante cu imersa albastra
  • versiunea TC = cromat, cu capace albastre cu maner imersat

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Forma fălcii: Fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38 mm
  • Șanfrenare: cu
  • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
  • Lățime totală [mm]: 49 mm
  • Înălțime totală [mm]: 14 mm
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,227 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 62 - 64 HRC
  • Valori de tăiere: Fir moale: 5 mm / 4 AWG; Fir de duritate medie: 3,4 mm / 8 AWG; Fir dur: 2,2 mm / 11 AWG; Cablu de cupru, secțiune transversală împletită: 16 mm²; Cablu multifilar Ø: 10 mm
  • Lățimea mediană W4 [mm]: 6,4 mm