Combinatietang Duits model

Artikelnummer: 3463133
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3463133
EAN/GTIN 4010886976012
Nummer fabrikant 3463133
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Versterkte uitvoering, voor zwaar continu-gebruik
Met opgelegd snijhuis
Tbv rond en vlak materiaal
Tbv middelharde draad 1,6 mm
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38 mm
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 49 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,227 kg
  • Standaard: DIN ISO 5746
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijwaarden: Zachte draad: 5 mm / 4 AWG; Middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG; Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kabel,aderige doorsnede: 16 mm²; Meeraderige kabel Ø: 10 mm
  • Centreerbreedte W4 [mm]: 6,4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen