• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange deutsches Modell

Artikel-Nr.: 3463133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 180 mm
Eigenschaften Schneidfunktion
Gewicht gesamt 227 g
Breite Backen/ Maul 27 mm
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Länge Backen/ Maul 38 mm
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
geeignet für Draht (mittelhart)
Schneidfase Feine Wate
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5746

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3463133
EAN / GTIN 4010886976012
Herstellernummer 3463133
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz
  • Aufgesetztes Schneiden-Kästchen
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 38 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 49 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,227 kg
  • Norm: DIN ISO 5746
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG; Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG; Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG; Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm²; Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,4 mm