Kombinált fogó, német modell

Cikkszám: 3463133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám 3463133
EAN / GTIN 4010886976012
Gyártó száma 3463133
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • Kivitel DIN ISO 5746 szerint
  • megerősített változat, kemény, folyamatos használatra
  • rögzített vágódoboz
  • kerek és lapos anyagokhoz
  • közepes kemény huzalhoz 1,6 mm
  • magas fekvő, induktív edzett precíziós vágóélek, vágási keménység 62 - 64 HRC GEDORE Speciális edzett
  • acél, sajtolt, olajedzett és edzett verzió JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval változat TL = acél
  • szürke, TC verzió = krómozott, kék bevonatú csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: Lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38 mm
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,8 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,227 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5746
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási értékek: Lágy vezeték: 5 mm / 4 AWG; Közepesen kemény vezeték: 3,4 mm / 8 AWG; Kemény vezeték: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kábel, sodrott keresztmetszet: 16 mm²; Többvezetékes kábel Ø: 10 mm.
  • Középszélesség W4 [mm]: 6,4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz