Tyrolit disco de corte CERABOND X abombado 230x3,5x22,23 mm CA30 fundición

Número de artículo: 34605366
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma sin cuña
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 3,5 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Denominación del fabricante CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Procedimientos abrasivos Acabado
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34605366
EAN / GTIN 9003173136904
Número del fabricante 34605366
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El conocido disco de corte CERABOND X de Tyrolit ha sido adaptado y optimizado especialmente para el corte de los más diversos materiales de fundición, como la fundición nodular o la fundición con grafito laminar.
  • El nuevo sistema de aglomerante evita eficazmente la rotura prematura de los granos, lo que permite que los discos de corte CERABOND X alcancen una increíble vida útil en materiales de fundición.
  • Gracias al uso de granos abrasivos cerámicos de alta calidad, se garantiza la máxima agresividad durante toda la vida útil.
  • La alta capacidad de corte de los discos de corte permite al usuario trabajar de forma muy cómoda con poco esfuerzo, lo que facilita considerablemente el trabajo con hierro fundido.
  • Las superficies de corte especialmente limpias y brillantes reducen el trabajo de repaso y el tiempo de trabajo, lo que contribuye a unos procesos de trabajo más rentables.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: CA30S-BFP
  • Dimensión: D x U x H = 230 x 3,5 x 22,23

Ventaja:

  • Excelente vida útil y estabilidad
  • Tiempos de corte mínimos y trabajo cómodo con poco esfuerzo
  • Las superficies de corte limpias y brillantes reducen el trabajo de repaso y los tiempos de trabajo
  • Máxima agresividad durante toda la vida útil

Aplicación:

  • Los mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares de alto rendimiento

Material:

  • Para fundición

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares potentes

Nota:

  • Para el mecanizado de diferentes materiales de fundición, como por ejemplo fundición gris con grafito laminar y fundición nodular
  • Para el corte de piezas muy duras y exigentes y de grandes secciones transversales