{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | není dostupný žádný klín | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 3,5 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Označení výrobce | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Proces broušení | Hrubování | |
| Vhodné pro materiál | Litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34605366 | |
| EAN / GTIN | 9003173136904 | |
| Číslo výrobce | 34605366 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |